Cerrar
Buscar
Filtros

A batería

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

AMOLADORA MASTER 115 MM 18V 5AH

Referencia: 5717 509 012
Amoladora angular a batería de 18 Volt Li-Ion, ligera y compacta. Adecuada para trabajos de mantenimiento, montaje y reparación con discos de hasta 125 mm de diámetro.

BATERÍA MASTER 12V 2AH

Referencia: 5717 801 201
Batería litio ión 12V 2Ah. Carga rápida en menos de 40 minutos.

BATERÍA MASTER 18V 2AH

Referencia: 5717 801 023
Batería litio ión 18V 2Ah. Carga rápida en menos de 40 minutos.

BATERÍA MASTER 18V 5AH

Referencia: 5717 801 504
Batería litio ión 14.4V 2Ah. Carga rápida en menos de 40 minutos.

LLAVE DE IMPACTO MASTER 1/2" 18V 5AH

Referencia: 5717 510 012
Llave de impacto a batería extremadamente potente con alto torque. Adecuada para tornillos y tuercas hasta M22.

TALADRO ATORNILLADOR MASTER 12V 2AH

Referencia: 5717 512 012
Taladro compacto y potente con baterías de litio ion. Ideal para trabajos leves de perforado y atornillado.

TALADRO ATORNILLADOR MASTER 18V 2AH

Referencia: 5717 514 012
Taladro compacto y liviano con potente batería de 18V. Ideal para trabajos de perforado y atornillado.

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR MASTER 18V 2AH

Referencia: 5717 515 012
Taladro percutor compacto y liviano con potente batería de 18V. Ideal para trabajos de perforado y atornillado.

TALADRO ATORNILLADOR POWER MASTER 14.4V 2AH

Referencia: 5717 517 012
Taladro percutor compacto y potente con baterías 14.4V de litio ion. Ideal para trabajos leves de perforado y atornillado.