Cerrar
Buscar
Filtros

ABRAZADERA NYLON 6.6

Detalles del producto
Precintos de nylon ideal para sujeción de cables.
Documentos adjuntos
Ficha Técnica
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0502 200 135

ABRAZADERA NYLON 6,6 NEGRA 3,5X200

Características
· Cumple con UL62275 y EN62275.
· Resistencia a la temperatura: -40°C a +85°C.
· Material: Poliamida 6.6.
· Libre de halógenos y silicona.
· Auto-extinguible según: UL 94 clase V2.
· Absorción de la humedad: 2,7% - 2,8% (23° C - 50% R.H.).
· Temperatura de instalación: -10° C a +85° C.?
· Resistencia a los rayos UV.
· Para atar cables, ramales, mangueras, etc.; de forma rápida,
fiable y exenta de problemas.
· Extremo acodado que facilita la inserción en el cierre.
· Sujeción absolutamente segura.
· Larga vida útil.
· Resistencia al frío, no cristaliza ni se rompe a bajas temperaturas.
· Resistente a bases, solventes clorados, aceites, grasas, carburantes
y otros materiales orgánicos.


Áreas de aplicación
· Instalaciones eléctricas.
· Talleres automotrices.

Etiquetas de productos