Cerrar
Buscar
Filtros

Abrazaderas

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

ABRAZADERA “POWER” PARA COMBUSTIBLE

Referencia:
Gran torque de ajuste.

ABRAZADERA ROSCA SIN FIN W12

Referencia:
Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas. La construcción especial de la guía de ajuste (asimétrica) garantiza una distribución proporcional de la fuerza durante el proceso de montaje y ajuste.

ABRAZADERA ROSCA SIN FIN W9 ACERO CARBONO

Referencia:
Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas. La construcción especial de la guía de ajuste (asimétrica) garantiza una distribución proporcional de la fuerza durante el proceso de montaje y ajuste.

ABRAZADERA ROSCA SIN FIN W9 ACERO INOXIDABLE

Referencia:
Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas. La construcción especial de la guía de ajuste (asimétrica) garantiza una distribución proporcional de la fuerza durante el proceso de montaje y ajuste.

ABRAZADERA ZEBRA

Referencia:
Con broche asimétrico.

ABRAZADERAS CON GOMA

Referencia:
Abrazadera con goma para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones.

ABRAZADERAS SERFLEX

Referencia:
Abrazaderas disponibles en las medidas más comunes, adecuadas para manguera de combustible.

ABRAZADERAS SUPER PRESIÓN DIN 3017

Referencia:
Abrazaderas W1 fabricadas en acero cincado.

EXPOSITORES PARA ABRAZADERAS

Referencia: 0964 10
Expositor para abrazaderas con rosca sin fin. Con fácil sistema de encastre, tanto para exposición en mostrador como fijar en pared.

KIT DE ABRAZADERA ZEBRA

Referencia: 0539 120 7
Abrazaderas con fleje de 9 mm.

MORDAZA VIGA COMPACTA ROSCA PASANTE M8

Referencia: 0862 200 015
Mordaza compacta con rosca pasante para vigas, estándar C2C.

MORDAZA VIGA ESTANDAR ORIFICIO PASANTE SIN ROSCA

Referencia:
Mordaza con orificio pasante sin rosca para vigas, estándard C2C.