Cerrar
Buscar
Filtros

ABRAZADERAS NYLON KIT COLORES

Detalles del producto
Kit de 100 abrazaderas de nylon de diferentes colores disponibles en 4 medidas.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0502 000 801

ABRAZADERAS NYLON 2,5 x 100 MM, KIT COLORES

Referencia:

0502 000 802

ABRAZADERAS NYLON 3,6 x 150 MM, KIT COLORES

Referencia:

0502 000 803

ABRAZADERAS NYLON 4,8 x 200 MM, KIT COLORES

Referencia:

0502 000 804

ABRAZADERAS NYLON 4,8 x 300 MM, KIT COLORES

Características
· Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C.
· Material: Poliamida 6.6.
· Libre de halógenos y silicona.
· Auto-extinguible según: UL 94 clase V2.
· Para atar cables, ramales, mangueras, etc.; de forma rápida,
fiable y exenta de problemas.
· Extremo acodado que facilita la inserción en el cierre.
· Sujeción absolutamente segura.
· Larga vida útil.
· Resistencia al frío, no cristaliza ni se rompe a bajas temperaturas.
· Resistente a aceites, grasas, carburantes y otros materiales
orgánicos.


Áreas de aplicación
· Cuadros eléctricos.
· Instalaciones.
· Automoción.
· Talleres de automóvil.
· Talleres de reparación.
· Fabricantes de ascensores.

Etiquetas de productos