Cerrar
Buscar
Filtros

ACERO INOXIDABLE SPRAY 400 ML

El Spray de Acero Inoxidable fue desarrollado para la metalización en base a acero inoxidable, teniendo como finalidad proteger las piezas contra la acción del óxido.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia: 0893 113 012

Características:

  • Alto nivel de protección anticorrosiva.
  • Alta resistencia a los agentes climáticos.
  • Misma composición y color del acero inoxidable.
  • Secado al tacto en 20 minutos.
  • Cura total en 12 horas.
  • Proporciona terminación de alta resistencia a la intemperie.
  • Tiene brillo semejante al acero inoxidable.
  • Fácil aplicación.
  • Posee elevada resistencia a agentes químicos y puede ser
    utilizado donde sea necesario una protección efectiva y
    resistente.
  • Puede ser utilizado como anticorrosivo primario, y acepta pintura
    después de la cura.

 

Aplicaciones:

  • Indicado para protección de diversos tipos de metales, como
    acero inoxidable, acero de carbón ( hierro), superficies con zinc,
    aluminio, etc.
  • Reparación de piezas de acero inoxidable dañadas.
  • Accesorios de camiones, ómnibus, máquinas agrícolas, etc.
  • Silos, tuberías, aberturas metálicas.
  • Protección en soldaduras en general
  • Fines decorativos
  • Metalización y acabados de materiales no metálicos tales como
    plásticos, vidrios, madera, cerámicas.

Características:

  • Alto nivel de protección anticorrosiva.
  • Alta resistencia a los agentes climáticos.
  • Misma composición y color del acero inoxidable.
  • Secado al tacto en 20 minutos.
  • Cura total en 12 horas.
  • Proporciona terminación de alta resistencia a la intemperie.
  • Tiene brillo semejante al acero inoxidable.
  • Fácil aplicación.
  • Posee elevada resistencia a agentes químicos y puede ser
    utilizado donde sea necesario una protección efectiva y
    resistente.
  • Puede ser utilizado como anticorrosivo primario, y acepta pintura
    después de la cura.

 

Aplicaciones:

  • Indicado para protección de diversos tipos de metales, como
    acero inoxidable, acero de carbón ( hierro), superficies con zinc,
    aluminio, etc.
  • Reparación de piezas de acero inoxidable dañadas.
  • Accesorios de camiones, ómnibus, máquinas agrícolas, etc.
  • Silos, tuberías, aberturas metálicas.
  • Protección en soldaduras en general
  • Fines decorativos
  • Metalización y acabados de materiales no metálicos tales como
    plásticos, vidrios, madera, cerámicas.
Densidad 0,83g/ml
Espesor de capa 30 μm
Espesor recomendado 30 μm
Cura parcial 15 min
Secado al tacto 20 min
Cura total 60 min