Cerrar
Buscar
Filtros
Adaptador universal con encastre magnético hexagonal para puntas de 1/4". Ideal para utilizar en atornilladores eléctricos y neumáticos, ya que facilita y torna el trabajo más simple.
Referencia: 0614 176 638

Características:

· Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
· Torque máximo: 60 Nm.
· Largo: 66 mm.
· Diámetro del cuerpo: 10,5 mm.
· Encastre: 1/4".

Características:

· Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
· Torque máximo: 60 Nm.
· Largo: 66 mm.
· Diámetro del cuerpo: 10,5 mm.
· Encastre: 1/4".

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos