Cerrar
Buscar
Filtros
El adhesivo de contacto es ideal para pegar diversos materiales.
Referencia: 0892 103 001

Características
· Adhiere materiales de diferentes superficies.
· No forma burbujas (cuando es aplicado correctamente,
respetando los tiempos de secado, prensado y cantidad suficiente
de producto).
· Gran rendimiento, resistencia y acabado.


Aplicaciones
· Ideal para pegar madera, cuero, goma, compensados, telas,
laminados, plásticos (excepto polietileno, polipropileno y PTFE).

Características
· Adhiere materiales de diferentes superficies.
· No forma burbujas (cuando es aplicado correctamente,
respetando los tiempos de secado, prensado y cantidad suficiente
de producto).
· Gran rendimiento, resistencia y acabado.


Aplicaciones
· Ideal para pegar madera, cuero, goma, compensados, telas,
laminados, plásticos (excepto polietileno, polipropileno y PTFE).

Aspecto del producto Líquido crema, fluido, libre de grumos y/o materiales extraños y aroma característico de solventes orgánicos.
Viscosidad Brook LVF 3/30 - 25°C 2000 - 3000 cP
Contenido de sólidos (1g/1h/105°C), % 16,0 - 18,0
Tracción 24 horas (Kgf/cm²) 31
Tracción 7 días (Kgf/cm²) 40
Rendimiento (g/m²) 270
Resistencia térmica 80°C
Densidad (g/cm³ - 25°C) 0,85 - 0,89
Tipo de polímero Elastómero sintético
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos