Cerrar
Buscar
Filtros

ADHESIVO DE PARABRISAS (BASE POLIURETANO)

Adhesivo a base poliuretano monocomponente para el pegado de vidrios automotrices. Posee tecnología Primerless (no necesita de primer para secar), cura con la humedad del aire. Ideal para adhesión, fijación y sellado de parabrisas y vidrios automotrices en general.

Características
· Bajo tiempo de liberación del vehículo después del pegado del   vidrio - 3 horas para vehículos sin airbag y 6 horas para   vehículos con airbag.
· Adhiere sin necesidad de utilizar primer (Primerless).
· Excelente adhesión y cohesión al vidrio.
· Pega y sella las uniones entre vidrios en sus cavidades.
· Gran flexibilidad y resistencia.
· No mancha y no ataca la pintura.
· No chorrea cuando es aplicado.
· Tiene excelente aplicabilidad y permite un acabado perfecto, sin formación de burbujas o gel.
· Bajo tenor de solvente, 98% de material activo.
· Excelente durabilidad.
· Bajo olor.
· Se puede aplicar con pistola neumática para cartuchos.

Aplicaciones
Pegado y sellado de:
· Parabrisas.
· Vidrios traseros.
· Vidrios laterales.
· Vidrios de escotilla de embarcaciones.

Imagen de ADHESIVO DE PARABRISAS (BASE POLIURETANO) CARTUCHO 310 ML
ADHESIVO DE PARABRISAS (BASE POLIURETANO) CARTUCHO 310 ML
Adhesivo a base poliuretano monocomponente para el pegado de vidrios automotrices. Posee tecnología Primerless (no necesita de primer para secar), cura con la humedad del aire. Ideal para adhesión, fijación y sellado de parabrisas y vidrios automotrices en general.
Referencia: 0890 100 404
Imagen de ADHESIVO DE PARABRISAS (BASE POLIURETANO) SACHÉ 600 ML
ADHESIVO DE PARABRISAS (BASE POLIURETANO) SACHÉ 600 ML
Adhesivo a base poliuretano monocomponente para el pegado de vidrios automotrices. Posee tecnología Primerless (no necesita de primer para secar), cura con la humedad del aire. Ideal para adhesión, fijación y sellado de parabrisas y vidrios automotrices en general.
Referencia: 0890 100 405

Características
· Bajo tiempo de liberación del vehículo después del pegado del   vidrio - 3 horas para vehículos sin airbag y 6 horas para   vehículos con airbag.
· Adhiere sin necesidad de utilizar primer (Primerless).
· Excelente adhesión y cohesión al vidrio.
· Pega y sella las uniones entre vidrios en sus cavidades.
· Gran flexibilidad y resistencia.
· No mancha y no ataca la pintura.
· No chorrea cuando es aplicado.
· Tiene excelente aplicabilidad y permite un acabado perfecto, sin formación de burbujas o gel.
· Bajo tenor de solvente, 98% de material activo.
· Excelente durabilidad.
· Bajo olor.
· Se puede aplicar con pistola neumática para cartuchos.

Aplicaciones
Pegado y sellado de:
· Parabrisas.
· Vidrios traseros.
· Vidrios laterales.
· Vidrios de escotilla de embarcaciones.

Propiedades Norma Valores
Color  -  Negro
Densidad  DIN 53479  1,30 +/- 0,05kg/l
Formación de piel (23° / 50% HR)  -  20 ~ 60 min
Tiempo de cura (23° / 50% HR)  -  = 3 mm/ 24 hr
 Dureza Shore A  DIN 53505  60 +/- 5
 Fuerza de ruptura  -  = 2 N/mm²
 Resistencia a la tracción  DIN 53504  ~ 5 N/mm²
 Estiramiento  DIN 53504 ~ 400%
 Temperatura de transición vitria  DIN 53445 -45°C aprox.
 Temperatura de trabajo  - -40°C a 90°C

 

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos