Cerrar
Buscar
Filtros
Adhesivo monocomponente a base de solvente, de gran resistencia y alta viscosidad. Posee adhesión inmediata y fijación rápida, facilitando su aplicación. El proceso de fijación de objetos, pegado de zócalos y montaje de muebles se realiza sin suciedad y de modo práctico, sin necesidad de perforar, atornillar, clavar o sujetar. Forma una adhesión de gran resistencia a la tracción, soportando hasta 50 Kgf/cm² además de poseer resistencia a la intemperie.
Referencia: 0892 110 281

Características
· Adhesión inmediata y extra fuerte.
· Producto monocomponente.
· Practicidad en la aplicación.
· Resistencia a la intemperie.
· Resistencia a los rayo U.V.


Aplicaciones
· Indicado para pegar madera, MDF, compensados, drywall,
cerámica, hormigón, metal, corcho y una amplia gama de
materiales.
· Colocación de zócalos y molduras ornamentales.

Características
· Adhesión inmediata y extra fuerte.
· Producto monocomponente.
· Practicidad en la aplicación.
· Resistencia a la intemperie.
· Resistencia a los rayo U.V.


Aplicaciones
· Indicado para pegar madera, MDF, compensados, drywall,
cerámica, hormigón, metal, corcho y una amplia gama de
materiales.
· Colocación de zócalos y molduras ornamentales.

Base química

Elastómero sintético a base de solvente

Estado físico

Pastoso

Color

Beige

Olor

Característico

Densidad

1,24 +/- 0,02 g/mL

Tiempo de formación de piel
a 20°C

< 30 seg

Tiempo de cura (cordón de
2 mm a 20°C y 50% HR)

24 horas

Cura total

48 horas

Dureza Shore A (DIN 53505)

85 - 90

Resistencia a la tracción

50 Kgf/cm²

Temperatura de aplicación

5°C a 40°C

Resistencia térmica

-2°C a 90°C

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos