Cerrar
Buscar
Filtros
MS Polímero 40 es un adhesivo y sellador mono-componente, con base en polímeros de sileno modificados, con alta elasticidad, resistencia a grandes cargas, a rayos UV, perfecto para pegar y sellar la mayor parte de los sustratos y superficies (porosos y no porosos). Aconsejado para el sector de la construcción, ingeniería, construcción naval, industria automovilística y trabajos de adhesión y sellado tanto en interior como en exterior. El MS Polímero 40 combina un fuerte poder de pegado con gran elasticidad y sellado perfecto.

Características:

· Soporta 100 Kg/cm².
· Elevado poder de adherencia en una variedad de sustratos
porosos y no porosos, como:
- PVC
- Madera
- MDF
- Concreto, albañilería, tejas y ladrillos.
- Piedra natural.
- Vidrio, vidrio Laminado
- Cerámica y porcelanato
- Aluminio, acero, acero inoxidable, zinc, etc.
· Resistente a la intemperie.
· Pintable, aunque esté freso, con la mayoría de las pinturas.
· Sin olor.
· Puede ser aplicado en sustratos húmedos o sumergidos en agua.
· Sin solventes.
· Resistentes a rayos UV
· Uso interno y externo.
· Resistente a temperaturas desde - 40°C hasta 90°C.

 

Aplicaciones:

· El MS Polímero es utilizado como adhesivo en: zócalos, tablillas,
tejas, material de aislamiento, revestimiento, rejas, plásticos,
maderas, cerámicas, piedras y todo material de construcción.
· Es utilizado como sellante en: sellado de juntas, ventanas,
puertas, tejados, paredes, canaletas, paredes, claraboyas,
bañeras, hidromasajes, trituradores, sistemas de calentamiento
y demás aplicaciones críticas con vibraciones o variaciones
de temperaturas.
· Juntas de baños y cocinas
· Lugares y cabinas de pintura donde no se puede utilizar silicona.

Imagen de ADHESIVO SELLADOR MS POLÍMERO 40 BLANCO 230ML
ADHESIVO SELLADOR MS POLÍMERO 40 BLANCO 230ML
MS Polímero 40 es un adhesivo y sellador mono-componente, con base en polímeros de sileno modificados, con alta elasticidad, resistencia a grandes cargas, a rayos UV, perfecto para pegar y sellar la mayor parte de los sustratos y superficies (porosos y no porosos). Aconsejado para el sector de la construcción, ingeniería, construcción naval, industria automovilística y trabajos de adhesión y sellado tanto en interior como en exterior. El MS Polímero 40 combina un fuerte poder de pegado con gran elasticidad y sellado perfecto.
Referencia: 0892 100 161
Imagen de ADHESIVO SELLADOR MS POLÍMERO 40 BLANCO 460ML
ADHESIVO SELLADOR MS POLÍMERO 40 BLANCO 460ML
MS Polímero 40 es un adhesivo y sellador mono-componente, con base en polímeros de sileno modificados, con alta elasticidad, resistencia a grandes cargas, a rayos UV, perfecto para pegar y sellar la mayor parte de los sustratos y superficies (porosos y no porosos). Aconsejado para el sector de la construcción, ingeniería, construcción naval, industria automovilística y trabajos de adhesión y sellado tanto en interior como en exterior. El MS Polímero 40 combina un fuerte poder de pegado con gran elasticidad y sellado perfecto.
Referencia: 0892 100 261
Imagen de ADHESIVO SELLADOR MS POLÍMERO 40 GRIS 230ML
ADHESIVO SELLADOR MS POLÍMERO 40 GRIS 230ML
MS Polímero 40 es un adhesivo y sellador mono-componente, con base en polímeros de sileno modificados, con alta elasticidad, resistencia a grandes cargas, a rayos UV, perfecto para pegar y sellar la mayor parte de los sustratos y superficies (porosos y no porosos). Aconsejado para el sector de la construcción, ingeniería, construcción naval, industria automovilística y trabajos de adhesión y sellado tanto en interior como en exterior. El MS Polímero 40 combina un fuerte poder de pegado con gran elasticidad y sellado perfecto.
Referencia: 0892 100 162
Imagen de ADHESIVO SELLADOR MS POLÍMERO 40 GRIS 460ML
ADHESIVO SELLADOR MS POLÍMERO 40 GRIS 460ML
MS Polímero 40 es un adhesivo y sellador mono-componente, con base en polímeros de sileno modificados, con alta elasticidad, resistencia a grandes cargas, a rayos UV, perfecto para pegar y sellar la mayor parte de los sustratos y superficies (porosos y no porosos). Aconsejado para el sector de la construcción, ingeniería, construcción naval, industria automovilística y trabajos de adhesión y sellado tanto en interior como en exterior. El MS Polímero 40 combina un fuerte poder de pegado con gran elasticidad y sellado perfecto.
Referencia: 0892 100 262

Características:

· Soporta 100 Kg/cm².
· Elevado poder de adherencia en una variedad de sustratos
porosos y no porosos, como:
- PVC
- Madera
- MDF
- Concreto, albañilería, tejas y ladrillos.
- Piedra natural.
- Vidrio, vidrio Laminado
- Cerámica y porcelanato
- Aluminio, acero, acero inoxidable, zinc, etc.
· Resistente a la intemperie.
· Pintable, aunque esté freso, con la mayoría de las pinturas.
· Sin olor.
· Puede ser aplicado en sustratos húmedos o sumergidos en agua.
· Sin solventes.
· Resistentes a rayos UV
· Uso interno y externo.
· Resistente a temperaturas desde - 40°C hasta 90°C.

 

Aplicaciones:

· El MS Polímero es utilizado como adhesivo en: zócalos, tablillas,
tejas, material de aislamiento, revestimiento, rejas, plásticos,
maderas, cerámicas, piedras y todo material de construcción.
· Es utilizado como sellante en: sellado de juntas, ventanas,
puertas, tejados, paredes, canaletas, paredes, claraboyas,
bañeras, hidromasajes, trituradores, sistemas de calentamiento
y demás aplicaciones críticas con vibraciones o variaciones
de temperaturas.
· Juntas de baños y cocinas
· Lugares y cabinas de pintura donde no se puede utilizar silicona.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos