Cerrar
Buscar
Filtros

Adhesivos

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

ADHESIVO DE CONTACTO

Referencia:
El adhesivo de contacto es ideal para pegar diversos materiales.

ADHESIVO DE CONTACTO 30 G

Referencia: 0892 103 001
El adhesivo de contacto es ideal para pegar diversos materiales.

ADHESIVO DE PARABRISAS (BASE POLIURETANO) CARTUCHO 310 ML

Referencia: 0890 100 404
Adhesivo a base poliuretano monocomponente para el pegado de vidrios automotrices. Posee tecnología Primerless (no necesita de primer para secar), cura con la humedad del aire. Ideal para adhesión, fijación y sellado de parabrisas y vidrios automotrices en general.

ADHESIVO EN SPRAY BEIGE 500 ML

Referencia: 0890 100 055
Adhesivo de secado rápido para todo tipo de materiales livianos.

ADHESIVO EPÓXI SUPER RÁPIDO – ESR

Referencia: 0893 480 130
Adhesivo a base de Epoxí, bi componente, libre de solventes con alto poder de adhesión, resistencia mecánica y química. Después de curado queda totalmente transparente. Alto poder de pegado de pequeñas superficies lisas, porosas o irregulares.

ADHESIVO EPOXI TITANIO

Referencia: 0893 480 131
Adhesivo epoxi bi-componente a base de Titanio para adhesión y reparación de superficies metálicas diversas, especialmente de acero, plásticos, madera, piedra, azulejo, etc.

ADHESIVO MULTIUSO 300 ML

Referencia: 0892 110 281
Adhesivo monocomponente a base de solvente, de gran resistencia y alta viscosidad. Posee adhesión inmediata y fijación rápida, facilitando su aplicación. El proceso de fijación de objetos, pegado de zócalos y montaje de muebles se realiza sin suciedad y de modo práctico, sin necesidad de perforar, atornillar, clavar o sujetar. Forma una adhesión de gran resistencia a la tracción, soportando hasta 50 Kgf/cm² además de poseer resistencia a la intemperie.

ADHESIVO PARA PARABRISAS POLÍMERO MS3 290 ML

Referencia: 0890 027 30
El MS3 es un adhesivo para parabrisas con base polímero de un sólo componente, de alto módulo elástico, para el pegado de parabrisas en vehículos y anti-moho.

ADHESIVO PEGA TODO TURBO, 50ML

Referencia:
Adhesivo pega todo (MS Turbo) para montaje y sellado, de pegado inicial y secado super rápido, de gran resistencia térmica, a rayos U.V. y cagas de hasta 40 Kgf/cm².

ADHESIVO PUR PRO ÁMBAR 500 ML

Referencia: 0892 110 186
El adhesivo PUR pro es una cola en base de poliuretano reactivo mono-componente , de gran resistencia física, resistencia química además de un elevado poder de adhesión. Este producto fue desarrollado para uso en interior aunque se puede utilizar en exterior, siempre y cuando las superficies a ser unidas reciban un tratamiento protector que evite la exposición directa al sol como pinturas, masillas, siliconas, etc.

ADHESIVO SELLADOR MS POLÍMERO 40

Referencia:
MS Polímero 40 es un adhesivo y sellador mono-componente, con base en polímeros de sileno modificados, con alta elasticidad, resistencia a grandes cargas, a rayos UV, perfecto para pegar y sellar la mayor parte de los sustratos y superficies (porosos y no porosos). Aconsejado para el sector de la construcción, ingeniería, construcción naval, industria automovilística y trabajos de adhesión y sellado tanto en interior como en exterior. El MS Polímero 40 combina un fuerte poder de pegado con gran elasticidad y sellado perfecto.

ADHESIVO TRANSPARENTE D4, 300 ML

Referencia: 0893 100 210
Adhesivo transparente super rápido mono-componente a base de poliuretano.