Ordenar por
Referencia: 0893 152 3
Disminuye los niveles de humos en los vehículos industriales.
Referencia: 0893 152 5
Aditivo de gasoil plus mejora la fluidez y automatización del gasoil,
eliminando el agua del depósito. Protege el circuito de la corrosión.
Referencia: 5861 001 300
Para la lubricación de auto y camiones con motor diesel.
Referencia: 5861 111 300
Para la limpieza del sistema de inyección de los motores a nafta
con y sin catalizador.
Referencia: 0893 152 0
Aditivo limpia inyectores para gasoil. Gran poder desincrustante
que elimina las impurezas del sistema de inyección en los motores
diesel.
Referencia: 5861 300 300
Protección permanente para todos los motores diesel y gasolina.
Referencia: 0893 151 1
Aditivo para aceite de motor, que reduce el desgaste de las piezas
mecánicas mediante Disulfuro de molibdeno (MoS2).
Referencia: 5861 011 300
Para la limpieza y lubricación de bombas e inyectores.
Referencia: 0893 1 521
Aditivo para gasoil, mejora la fluidez del gasoil con efecto
limpiador.
Referencia: 5861 101 300
Garantiza una limpieza permanente del sistema evitando la
formación de residuos y oxidaciones.
Referencia: 0893 1 541
Sella, lubrica y previene la corrosión.
Referencia: 0893 557 101
Aditivo tapafuga para aceite de motor, mejora la viscosidad del
aceite de motor reduciendo el consumo de aceite.