Cerrar
Buscar
Filtros

Aditivos de motor

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

ADITIVO ANTIHUMOS PARA GASOIL

Referencia: 0893 152 3
Disminuye los niveles de humos en los vehículos industriales.

ADITIVO DE GASOIL PLUS 5L

Referencia: 0893 152 5
Aditivo de gasoil plus mejora la fluidez y automatización del gasoil, eliminando el agua del depósito. Protege el circuito de la corrosión.

ADITIVO DIESEL COMMON RAIL

Referencia: 5861 001 300
Para la lubricación de auto y camiones con motor diesel.

ADITIVO LIMPIA INYECTORES NAFTA

Referencia: 5861 111 300
Para la limpieza del sistema de inyección de los motores a nafta con y sin catalizador.

ADITIVO LIMPIA INYECTORES PARA GASOIL

Referencia: 0893 152 0
Aditivo limpia inyectores para gasoil. Gran poder desincrustante que elimina las impurezas del sistema de inyección en los motores diesel.

ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR

Referencia: 5861 300 300
Protección permanente para todos los motores diesel y gasolina.

ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR 1L

Referencia: 0893 151 1
Aditivo para aceite de motor, que reduce el desgaste de las piezas mecánicas mediante Disulfuro de molibdeno (MoS2).

ADITIVO PARA DIESEL

Referencia: 5861 011 300
Para la limpieza y lubricación de bombas e inyectores.

ADITIVO PARA GASOIL 1L

Referencia: 0893 1 521
Aditivo para gasoil, mejora la fluidez del gasoil con efecto limpiador.

ADITIVO PARA NAFTA

Referencia: 5861 101 300
Garantiza una limpieza permanente del sistema evitando la formación de residuos y oxidaciones.

ADITIVO PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Referencia: 0893 1 541
Sella, lubrica y previene la corrosión.

ADITIVO TAPAFUGAS ACEITE DE MOTOR 1L

Referencia: 0893 557 101
Aditivo tapafuga para aceite de motor, mejora la viscosidad del aceite de motor reduciendo el consumo de aceite.