Cerrar
Buscar
Filtros

Aislantes

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

CINTA ADHESIVA DE TELA IMPERMEABLE

Referencia: 3872 19 20
Cinta adhesiva con base de tejido de algodón con adhesivo transparente a la base de caucho y resina de gran resistencia mecánica.

CINTA AISLADORA 19 MM X 20 M

Referencia: 0985 192 01
Cinta aisladora en PVC negro, brinda excelente aislamiento de los rayos UV y de condiciones climáticas extremas.

CINTA AISLADORA CLASE B 10 M X 19 MM NEGRO

Referencia: 0985 191 01
La cinta aisladora Würth está fabricado en PVC y revestida con adhesivo a base de goma. Ideal para aislar, atar o adherir alambres y cables eléctricos en diversas aplicaciones de la industria automotriz, mantenimiento industrial, equipamientos eléctricos, electrónicos y domésticos. Resistente al fuego y al contacto con sustancias químicas. Fácil de envolver y enrollar en superficies irregulares.

CINTA AISLADORA ENERGY – CLASE C

Referencia:
La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión, indicada para la protección mecánica de cables e hilos, se usa generalmente en pequeñas reparaciones eléctricas, reparaciones eléctricas automotrices, redes de baja tensión, trabajos del hogar, refuerzos en mangos de herramientas y mantenimientos leves.

CINTA AISLADORA NEGRA 19 MM X 25 M

Referencia: 0985 500 19
Cinta aisladora color negro adecuada para aislación y sujeción durante instalaciones eléctricas.

CINTA AISLANTE DE AUTO-FUSIÓN 19MM X 10M

Referencia: 0985 170 010
La cinta adhesivo de auto-fusión es una cinta reforzada, que posee excelente resistencia a cargas eléctricas, desgaste físico debido al movimiento y la tracción, además de ser resistente a productos químicos (excepto los productos de base ácida o altamente alcalinos). Cinta a base de goma etileno-propileno (EPR) de color negro.

CINTA RETRÁCTIL AUTOVULCANIZANTE

Referencia: 0985 077 1
Cinta retráctil autovulcanizante.

CINTAS AISLADORAS PVC - COLORES

Referencia:
Cinta aisladora disponible en varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas.