Cerrar
Buscar
Filtros

ALAMBRE MIG ER70S-6

Detalles del producto
El hilo de soldadura está compuesto por un alambre de metal recubierto por cobre, disponible en bobinas plásticas de 15 Kg. Es adecuado para trabajos con soldadoras semi-automáticas (MIG/MAG), para soldadura de acero y acero de baja aleación con gas CO2 (100%) o gas mixto (AR+ 8 ~ 25% Co2). El hilo de soldadura tiene como característica principal la reducción de la formación de residuos así como la realización de un cordón de soldadura perfecto. La temperatura de trabajo puede variar de -50°C a 450°C.
Datos técnicos

Tipos de acero

Aceros estructurales 1.0035 - St 33
1.0037 - St 37 - 2
1.0570 - St 52 - 3
1.0301 - C10 - Ck10
1.0501 - C35 - Ck35
Tubos de acero 0.8135 - E 210 - 7
1.0457 - E 240 - 7
1.0484 - E 290 - 7
1.0430 - E 320 - 7
1.0582 - E 360 - 7
Aceros finos 1.0461 - St E 255
1.8902 - St E 420
Chapas de embarcaciones Clase
- A
- B
- C
- D
- E
- AH
- DH
- EH

 

 

Propiedades mecánicas del metal soldado (valores de
referencia)

Limite elástico (MPa) 420
Resistencia a la rotura (MPa) 500
Estiramiento hasta ruptura (L=5d) [%] 22
Resistencia impactos (ISSO-V) [joule] 78 a -30°C

 

 

Normas y composición del metal soldado (valores de
referencia)
AWS/ASME SFA5.18 : ER70S-6
EN 440 : G3SI1

C Si Mn
0,06 - 0,15 0,85 - 1,15 1,40 - 1,85

 

 

Rango de corriente

Diámetro (mm) Corriente (A) Voltaje (V)
0,8 60 - 200 18 - 24
1,0 80 - 300 18 - 32
1,2 120 - 380 18 - 34
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0982 705 008

ALAMBRE MIG ER70S-6, DIÁMETRO = 0,8MM

Referencia:

0982 705 009

ALAMBRE MIG ER70S-6, DIÁMETRO = 0,9 MM

Stock: Agotado

Referencia:

0982 705 010

ALAMBRE MIG ER70S-6, DIÁMETRO = 1,0 MM

Referencia:

0982 705 012

ALAMBRE MIG ER70S-6, DIÁMETRO = 1,2 MM

Referencia:

0982 705 006

ALAMBRE MIG ER70S-6, DIÁMETRO = 0,6 MM

Características:

  • El hilo de soldadura tiene como característica principal
    la reducción de la formación de residuos así como la
    realización de un cordón de soldadura perfecto.
  • La temperatura de trabajo puede variar de -50°C a 450°C.

 

 

Aplicaciones:

  • El hilo de soldadura es utilizado para soldar por arco eléctrico
    de acero estructural con resistencia a la rotura hasta 530 Mpa.
  • Es adecuado para soldar aceros galvanizados y pre-pintados,
    soldar aceros de baja aleación en tubos, construcción de calderas
    y tanques. También es adecuado para soldar chapas de metales
    finos y soldaduras de reparación.
Etiquetas de productos