Cerrar
Buscar
Filtros

ALICATE PARA ABRAZADERAS DE JUNTA HOMOCINÉTICA

Detalles del producto
Alicate ideal para apretar abrazaderas con oreja de los cubre polvos de juntas homocinéticas.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0714 546 230

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
• Fabricada en acero endurecido.
• Templado y fosfatado para protección contra la corrosión.
• Mango recubierto con goma para un mejor agarre.
• Obtura para su cierre de forma correcta las abrazaderas tipo
oreja en cubre polvos de juntas homocinéticas.
• Puede ser usada también en algunas abrazaderas de filtros de
combustible.
• Puede ser usada también en bombas de agua y mangueras del
sistema de enfriamiento.
• Longitud: 262 mm.
• Ancho: 20 mm.
• Apertura mango: 100 mm.
• Apertura cabezal: 24 mm.
• Peso: 270 g.
• Color: Negro y rojo.


Aplicaciones
• Ideal para la instalación de abrazaderas de oreja para fuelles
en la rama automotriz
• Aptas para Audi, Opel, Citröen, Seat, BMW, Mercedes-Benz,
Honda, Nissan, Mazda, Ford, GM, Chrysler.