Cerrar
Buscar
Filtros

ALICATE WÜRTH DIN ISO 5749

Detalles del producto
Para cortar cables y alambres tanto duros como blandos, incluso en áreas de difícil acceso.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0714 01 566

ALICATE WÜRTH DIN ISO 5749 140 MM

Referencia:

0714 01 567

ALICATE WÜRTH DIN ISO 5749 160 MM

Stock: Agotado

Características:

  • Menor esfuerzo, cortes limpios gracias a los bordes de corte
    fresados.
  • Herramienta en acero de alta calidad lo que asegura una mayor
    vida útil y precisión de corte de las superficies.
  • Accesibilidad óptima gracias a la cabeza pequeña.
  • Mango ergonómico, anti-deslizante con collar ancho de VDE,
    componentes que lo hacen más confortable y seguro para
    trabajar.
  • Bordes de corte endurecidos para mayor precisión.
  • Superficie platinada en cromo.
  • Junta: Laid on.
Etiquetas de productos