Cerrar
Buscar
Filtros

ALICATE ZEBRA · IEC 60900 200 MM

Detalles del producto
Para cortar cables de cobre y aluminio.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0714 01 586

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

  • En cumplimiento con las medidas de seguridad pre-escritas,
    para trabajar con voltajes hasta 1.000V (AC) o hasta
    1.500V (DC).
  • El acero de alta calidad asegura una larga vida útil y precisión
    en el corte de superficies.
  • La geometría especial de la cizalla permite de manera sencilla
    cortes a través de uno o múltiples cables sin deformarlos.
  • Óptima transmisión de fuerza gracias al doble trabajo de las
    hojas de corte doble.
  • Mango ergonómico, anti-deslizante y confortable con collar
    ancho de VDE para trabajar de manera segura.
  • Bordes de corte de gran precisión.
  • Superficie con platina cromada.
  • Junta con tornillo de conexión ajustable.
Etiquetas de productos
Los clientes que compraron este producto también han comprado

CUCHILLA BI-METAL

Referencia: 0715 66 021
La nueva generación de cuchillas de seguridad!

JUEGO ZEBRA DE LLAVES CRICKET 2 X 8, 3 PIEZAS

Referencia: 0714 257 30
2 cricket - 8 medidas. Versión: métrica, recta.

TRINCHETA DE SEGURIDAD 170 MM

Referencia: 0715 66 013
Trincheta de seguridad con cuchilla bi-metal ZEBRA.

ESCARPA PARA REMOVER ADHESIVOS, 6 CUCHILLAS

Referencia: 0714 663 35
Con mango ergonómico y antideslizante fabricado en 2 componentes.