Cerrar
Buscar
Filtros

AMOLADORA MASTER 115MM 850W

Detalles del producto
Amoladora angular 850 Watts, potente, compacta y liviana. Para trabajos de corte y desbaste.
DATOS TÉCNICOS
Voltaje 220 - 240 V
Potencia 850 W
Diámetro máximo del disco 115 mm
Velocidad 0 - 11.000 rpm
Protección Clase II
Roscas de acople M14
Longitud del cable 2,5 mm
Peso 1,6 Kg
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 5717 004 010

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

· Para discos de 115 mm.
· Excelente relación peso-desempeño, lo que minimiza la fatiga
del operario.
· Botón de bloqueo para facilitar el cambio del disco.
· Gatillo eléctrico con rueda para ajustar la velocidad.
· Motoro con protección contra el polvo, loque aumenta su vida útil.
· Incluye: mango adicional, cárter de protección y llave de ajuste.

 

Aplicaciones:

· Trabajos de corte y desbaste.

Etiquetas de productos
Los clientes que compraron este producto también han comprado

CINTA AISLADORA CLASE B 10 M X 19 MM NEGRO

Referencia: 0985 191 01
La cinta aisladora Würth está fabricado en PVC y revestida con adhesivo a base de goma. Ideal para aislar, atar o adherir alambres y cables eléctricos en diversas aplicaciones de la industria automotriz, mantenimiento industrial, equipamientos eléctricos, electrónicos y domésticos. Resistente al fuego y al contacto con sustancias químicas. Fácil de envolver y enrollar en superficies irregulares.

REPUESTO PARA TRINCHETA HOJA 25 X 140 MM, 10 UNIDADES

Referencia: 0715 66 351
Repuesto para trincheta 170 mm.

ACEITE DE CORTE EN SPRAY 300 ML

Referencia: 0890 119 3
Lubricante y refrigerante para metal.

TRABADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA, 15 ML

Referencia: 0893 270 051
Trabador anaeróbico de cura rápida, para sellador de roscas y retención de partes cilíndricas. Posee gran resistencia al calor, vibraciones, agua, gases, aceites, hidrocarburos y otros químicos.