Cerrar
Buscar
Filtros
Amoladora angular 1100 Watts, potente, compacta y liviana. Para trabajos de corte y desbaste.
Referencia: 5717 006 010

Características:

· Para discos de 115 mm.
· Excelente relación peso-desempeño, lo que minimiza la fatiga
del operario.
· Botón de bloqueo para facilitar el cambio del disco.
· Gatillo eléctrico con arranque lento.
· Motor con protección contra el polvo, lo que aumenta su vida útil.
· Incluye: mango adicional, protección para disco y llave de ajuste.

 

Aplicaciones:

· Trabajos de corte y desbaste.

Características:

· Para discos de 115 mm.
· Excelente relación peso-desempeño, lo que minimiza la fatiga
del operario.
· Botón de bloqueo para facilitar el cambio del disco.
· Gatillo eléctrico con arranque lento.
· Motor con protección contra el polvo, lo que aumenta su vida útil.
· Incluye: mango adicional, protección para disco y llave de ajuste.

 

Aplicaciones:

· Trabajos de corte y desbaste.

Voltaje 220 - 240 V
Potencia 1100 W
Diámetro máximo del disco 115 mm
Velocidad 0 - 11.000 rpm
Protección Clase II
Roscas de acople M14
Longitud del cable 2,5 M
Peso 1,6 Kg
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos