Cerrar
Buscar
Filtros

AMOLADORA MASTER 230MM 2000W

Detalles del producto
Amoladora angular super potente con motor de 2000 Watts, para discos de 230 mm. Incluye mango anti-vibración.
DATOS TÉCNICOS
Voltaje 220 - 230 V
Potencia 2.000 W
Diámetro máximo del disco 230 mm
Velocidad 6.500 rpm
Rosca de acople M14
Protección clase II
Largo del cable 4 M
Peso 4,3 Kg
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 5717 008 010
Stock: Agotado

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

· Mango anti-vibración que reduce la fatiga del operario.
· Posee botón para cambio rápido del disco.
· Óptima posición de trabajo gracias al mango rotativo, tanto para
corte como para desbaste.
· Arranque suave, lo que aumenta la seguridad del operario y de
la máquina.

 

Aplicaciones:

· Ideal para trabajos de corte y desbaste.

Etiquetas de productos