Cerrar
Buscar
Filtros

AMOLADORA MASTER 115MM 1100W

Detalles del producto
Amoladora angular 1100 Watts, potente, compacta y liviana. Para trabajos de corte y desbaste.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 5717 005 010

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Para discos de 115 mm.
· Excelente relación peso-desempeño, lo que minimiza la fatiga
del operario.
· Botón de bloqueo para facilitar el cambio del disco.
· Gatillo eléctrico con arranque lento.
· Motor con protección contra el polvo, lo que aumenta su vida útil.
· Incluye: mango adicional, protección para disco y llave de ajuste.


Aplicaciones
· Trabajos de corte y desbaste.

Etiquetas de productos
Los clientes que compraron este producto también han comprado

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR MASTER 18V 2AH

Referencia: 5717 515 012
Taladro percutor compacto y liviano con potente batería de 18V. Ideal para trabajos de perforado y atornillado.

INFLADOR DIGITAL PARA NEUMÁTICOS

Referencia: 0715 54 071
Herramienta neumática de uso profesional para inflar neumáticos, incluye pantalla LCD para una fácil lectura.