Cerrar
Buscar
Filtros

AMOLADORA MASTER 115 MM 18V 5AH

Detalles del producto
Amoladora angular a batería de 18 Volt Li-Ion, ligera y compacta. Adecuada para trabajos de mantenimiento, montaje y reparación con discos de hasta 125 mm de diámetro.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 5717 509 012

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Ergonómica y compacta.
· Motor sin carbones eficiente y de bajo mantenimiento. Mayor
tiempo de trabajo por carga de batería y larga vida útil.
· Protección contra reinicio. Previene accidentes al cambiar de
batería.
· Superficie de agarre “Soft-grip”. Menos vibraciones y mejor
agarre durante su uso, incluso con una sola mano.
· Batería de Litio ión con indicador de carga.
· Incluye:
- 2 x batería (18 Volts / 5 Ah)
- cargador
- mango adicional
- llave para cambio de disco
- cárter de protección
- maletín de transporte


Aplicaciones
· Adecuada para trabajos de corte y desbaste.

Etiquetas de productos