Cerrar
Buscar
Filtros
Herramienta neumática potente y compacta para trabajos de corte y desbaste.
Referencia: 0703 855 0

Características:

· Carcasa plástica que evita que las manos se enfríen.
· Diseño compacto que reduce las vibraciones y la fatiga del
operario.
· Bloque de disco para un cambio rápido del mismo.

 

Aplicaciones:

· Para trabajos de corte y desbaste.

Características:

· Carcasa plástica que evita que las manos se enfríen.
· Diseño compacto que reduce las vibraciones y la fatiga del
operario.
· Bloque de disco para un cambio rápido del mismo.

 

Aplicaciones:

· Para trabajos de corte y desbaste.

Modelo DWS 115 PLUS
Diámetro del disco 115 mm
Velocidad 10.000 RPM
Rosca de acople R1/4"
Presión de trabajo 6,3 bar
Consumo de aire 113 L/min
Diámetro mínimo de la manguera 8 mm
Largo 255 mm
Peso 1,60 Kg
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos