Cerrar
Buscar
Filtros
Para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión y picos de temperatura. Pronto uso, dilución exacta.
Referencia: 0893 332 718

Características:

  • Compatible con todos los elementos de acero, fundición,
    aluminio, cobre, latón, tubos de goma y soldadura.
  • Formulado y aditivado para proteger el motor, radiador y el
    circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión.
  • No contiene nitratos ni aminas, lo que impide la aparición de las
    peligrosas Nitrosaminas.
  • Contiene monoetilenglicol, agua desionizada, agentes
    antioxidantes y antiespumantes.
  • Aumento del punto de ebullición.
  • Gran capacidad para transmitir el exceso de calor del motor a la
    atmósfera.
  • Nula formación de espuma y de depósitos.

 

Aplicaiones:

  • Ideal para radiadores de aluminio.

Características:

  • Compatible con todos los elementos de acero, fundición,
    aluminio, cobre, latón, tubos de goma y soldadura.
  • Formulado y aditivado para proteger el motor, radiador y el
    circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión.
  • No contiene nitratos ni aminas, lo que impide la aparición de las
    peligrosas Nitrosaminas.
  • Contiene monoetilenglicol, agua desionizada, agentes
    antioxidantes y antiespumantes.
  • Aumento del punto de ebullición.
  • Gran capacidad para transmitir el exceso de calor del motor a la
    atmósfera.
  • Nula formación de espuma y de depósitos.

 

Aplicaiones:

  • Ideal para radiadores de aluminio.
Punto de congelación Punto de ebullición*
-18°C 125°C

 

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos