Cerrar
Buscar
Filtros

Anticorrosivos y anticongelantes

Ver como Grilla Lista
Ordenar por

ANTI-CORROSIVO PARA MOTORES

Referencia: 3890 115
Protector anti-corrosivo para motores diesel. Producto listo para su uso.

ANTI-CORROSIVO PARA MOTORES DIESEL, 1000 ML

Referencia: 3890 114
El anti-corrosivo para motores diesel protege el sistema de refrigeración contra la corrosión, evitando la cavitación en camisas, protegiendo todos los componentes del sistema. El uso del producto prolonga la vida útil de las partes internas del motor.

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE 50% ORGÁNICO

Referencia:
Refrigerante anticongelante 50% orgánico de larga duración anticavitación indicado para radiadores de aluminio.

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE DILUIDO AL 30% 5L / VERDE

Referencia: 0893 332 717
Para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión y picos de temperatura. Pronto uso, dilución exacta.

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE DILUIDO AL 30% 5L / ROJO

Referencia: 0893 332 718
Para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión y picos de temperatura. Pronto uso, dilución exacta.

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE ORGÁNICO

Referencia:
Producto pronto uso. Esta solución refrigerante fue desarrollada para uso en radiadores de motores de combustión interna, protegiendo todo el sistema de refrigeración contra la corrosión. Aumenta o disminuye el punto de ebullición y/o congelamiento evitando la formación de espuma. Promueve la lubricación del sistema, aumentando la vida útil de mangones , bomba de agua y juntas. Producto a base monoetilenglicol, libre de nitritos, aminas, fosfatos y boratos.

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE PURO 1L / ROJO

Referencia: 0894 332 720
Para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión. 99% de etilglicol, eleva el punto de ebullición, proteje contra picos de temperatura del motor.

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE PURO 1L / VERDE

Referencia: 0893 332 720
Para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión. 99% de etilglicol, eleva el punto de ebullición, proteje contra picos de temperatura del motor.

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE PURO 200L / VERDE

Referencia: 1893 332 719
Multimetal, especialmente indicado para radiadores de aluminio.

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE PURO 5L / ROJO

Referencia: 0894 332 721
Para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión. 99% de etilglicol, eleva el punto de ebullición, proteje contra picos de temperatura del motor.

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE PURO 5L / VERDE

Referencia: 0893 332 721
Multimetal, especialmente indicado para radiadores de aluminio.