Cerrar
Buscar
Filtros

ARRANCADOR CARGADOR PORTÁTIL 12 VOLTS

Detalles del producto
Arrancador para vehículos con motor de 12 V y cargador para dispositivos de 5V/2A; con función de carga inalámbrica.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0772 30
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Portátil y multi-función.
· Diseño ultra delgado.
· 3 funciones: arrancador, cargador y linterna.
· Posibilidad de carga:
- USB 1 - normal (5V - 2,4A)
- USB 2 - rápida (5V - 3,4A / 9V - 2,5A / 12V - 2A)
- Inalámbrica (5V - 2A).
· Display LED con indicador de estado de carga.
· Luz LED con función linterna, estroboscópica o SOS.
· Suministrado en práctico estuche con cierre para su fácil
transporte.
· Incluye pinzas de arranque, cable con conexión USB tipo C
y cargador para pared.
· El juego de pinzas posee una caja con protección contra:
- sobre descarga
- sobrecarga
- polaridad inversa
- cortocircuito
- sobre corte
- exceso de temperatura
- carga inversa

Aplicaciones
· Adecuado para arrancar vehículos nafta
hasta 5,0 Litros y diesel hasta 3,0 Litros de 12 V.
· Se puede utilizar para cargar smartphones, tablets, MP3/MP4,
PSP, cámaras y otros dispositivos digitales de 5V/2A.

Certificación
· CE, FCC, RoHS, UL, TUV-GS.

Etiquetas de productos