Cerrar
Buscar
Filtros
Arrancador para vehículos de 12 y 24 Volts.
Referencia: 0772 124 44

Características
· Capacidad de suministro 5000A (12V)/2500A (24V) de pico.
· Tipo de batería: batería de plomo electrolítica fija (AGM),
estanca, conforme a las normas de seguridad I.A.TA.
· Incluye ruedas y manija telescópica para su práctico transporte.
· Cargador electrónico inteligente 12VDC 4.0Amp,versión con
transformador interno.
· Visualización del encendido (ON).
· Visualización del porcentaje de carga en el propio cargador
electrónico, por medio de escala luminosa integrada por 4 LEDS
(carga, 50%,75%,100%)
· Visualización de falla en el intento de carga de las baterías en el
propio cargador (Fault).
· Interruptor de encendido independiente del cargador.
· El arrancador está provisto de un display numérico que indica el
voltaje de las baterías. Para visualizar el voltaje, presionar el
pulsador que se encuentra debajo del display (pulsador amarillo),
estos se iluminarán de acuerdo a la carga.
· La salida del voltaje está protegida por un fusible de 500Amp y
un compartimiento que alberga un fusible extra de recambio.
· Protección interna contra inversión de polaridad.

Características
· Capacidad de suministro 5000A (12V)/2500A (24V) de pico.
· Tipo de batería: batería de plomo electrolítica fija (AGM),
estanca, conforme a las normas de seguridad I.A.TA.
· Incluye ruedas y manija telescópica para su práctico transporte.
· Cargador electrónico inteligente 12VDC 4.0Amp,versión con
transformador interno.
· Visualización del encendido (ON).
· Visualización del porcentaje de carga en el propio cargador
electrónico, por medio de escala luminosa integrada por 4 LEDS
(carga, 50%,75%,100%)
· Visualización de falla en el intento de carga de las baterías en el
propio cargador (Fault).
· Interruptor de encendido independiente del cargador.
· El arrancador está provisto de un display numérico que indica el
voltaje de las baterías. Para visualizar el voltaje, presionar el
pulsador que se encuentra debajo del display (pulsador amarillo),
estos se iluminarán de acuerdo a la carga.
· La salida del voltaje está protegida por un fusible de 500Amp y
un compartimiento que alberga un fusible extra de recambio.
· Protección interna contra inversión de polaridad.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos