Registro
Iniciar sesión
Cerrar
Inicio
Productos
Corte y Taladro
Mechas
Fresas
Machos y terrajas
Coronas
Discos de Corte
Sierras
Recuperación de Roscas
Herramientas de Torno
Ver todo
Abrasivos
Discos de desbaste
Flap y discos de lija
Lijas
Cepillos
Esponjas y rodillos de lija y pulido
Muelas y discos abrasivos
Químicos
Selladores y espumas
Pegamentos
Limpiadores
Lubricantes
Químicos electricidad
Aditivos
Sector alimenticio (NSF)
Inoxidables
Ver todo
Normalizados
Tornillería métrica y pulgada
Rosca Chapa
Madera
Auto-perforantes
Drywall
Arandelas especiales
Seguros, chavetas, O-rings y graseras
Tuercas remachables y grapas
Ver todo
Mecánica
Abrazaderas
Escobillas
Neumáticos
Acoples rápidos y mangueras
Tapones de carter y articulaciones
Discos para tacógrafos
Otros
Cintas
Aislantes
Drywall
Doble faz
Enmascarar
Teflón y americana
Burletes
Amarre de cargas
Seguridad
Carrocería
Químicos carrocería
Enmascarado
Fijación
Reparación de plásticos
Accesorios
Herrajes
Bisagras
Guías para cajones
Elementos de unión y soportes
Patas y ruedas
Elementos de cierre y retención
Embellecedores, topes y tapones
Cerraduras
Soldadura
Soldadura blanda
Electrodos
Soldadura MIG
Químicos soldadura
Anclajes
Tacos PVC y plásticos
Tacos metálicos
Anclajes químicos
Electricidad
Lámparas
Fusibles y porta-fusibles
Cables de arranque
Tubos aislantes
Sujeción de cables - Bridas
Bornes de batería
Terminales y regletas
Pilas
Ver todo
Herramientas
Destornilladores y Puntas
Pinzas, alicates y tenazas
Llaves
Dados y crickets
Martillos y punzones
Herramientas de corte - Serruchos, tijeras, trinchetas y formones
Limas
Mordazas y sargentos
Ver todo
Máquinas
Eléctricas
A batería
Neumáticas
Seguridad e Higiene
Higiene
Protección de cabeza
Ropa de trabajo y accesorios
Protección de manos
Calzado
Protección contra caidas
Equipamiento de taller
Bancos, mesas y caballetes
Mangueras y aire comprimido
Iluminación y alargues
Equipos y diagnóstico
Expositores, soportes y cubetas
Arrancadores y cargadores de batería
Fundas para protección del vehículo
Otros
Equipos de medición
Calibres
Cintas métricas
Multímetros y testers
Medidores de presión
Medidores de temperatura
Otros
CATÁLOGOS
Empresa
Mi cuenta
RRHH
Contacto
Menú
Inicio
Productos
Volver
Corte y Taladro
Volver
Mechas
Fresas
Machos y terrajas
Coronas
Discos de Corte
Sierras
Recuperación de Roscas
Herramientas de Torno
Ver todo
Abrasivos
Volver
Discos de desbaste
Flap y discos de lija
Lijas
Cepillos
Esponjas y rodillos de lija y pulido
Muelas y discos abrasivos
Químicos
Volver
Selladores y espumas
Volver
Selladores
Espumas
Forma juntas
Pegamentos
Volver
Adhesivos
Fijadores
Pegamentos rápidos
Limpiadores
Volver
Limpiadores de motor
Cuidado del vehículo
Desengrasantes y limpiadores universales
Lubricantes
Volver
Desengripantes
Grasas y lubricentes en spray
Lubricantes y aceites
Grasas
Químicos electricidad
Volver
Limpiadores y protectores
Aditivos
Volver
Aditivos de motor
Anticorrosivos y anticongelantes
Sector alimenticio (NSF)
Volver
Lubricantes y selladores
Inoxidables
Volver
Restaruadores y limpiadores
Ver todo
Normalizados
Volver
Tornillería métrica y pulgada
Rosca Chapa
Madera
Auto-perforantes
Drywall
Arandelas especiales
Seguros, chavetas, O-rings y graseras
Tuercas remachables y grapas
Ver todo
Mecánica
Volver
Abrazaderas
Escobillas
Neumáticos
Acoples rápidos y mangueras
Tapones de carter y articulaciones
Discos para tacógrafos
Otros
Cintas
Volver
Aislantes
Drywall
Doble faz
Enmascarar
Teflón y americana
Burletes
Amarre de cargas
Seguridad
Carrocería
Volver
Químicos carrocería
Enmascarado
Fijación
Reparación de plásticos
Accesorios
Herrajes
Volver
Bisagras
Guías para cajones
Elementos de unión y soportes
Patas y ruedas
Elementos de cierre y retención
Embellecedores, topes y tapones
Cerraduras
Soldadura
Volver
Soldadura blanda
Electrodos
Soldadura MIG
Químicos soldadura
Anclajes
Volver
Tacos PVC y plásticos
Tacos metálicos
Anclajes químicos
Electricidad
Volver
Lámparas
Fusibles y porta-fusibles
Cables de arranque
Tubos aislantes
Sujeción de cables - Bridas
Bornes de batería
Terminales y regletas
Pilas
Ver todo
Herramientas
Volver
Destornilladores y Puntas
Pinzas, alicates y tenazas
Llaves
Dados y crickets
Martillos y punzones
Herramientas de corte - Serruchos, tijeras, trinchetas y formones
Limas
Mordazas y sargentos
Ver todo
Máquinas
Volver
Eléctricas
A batería
Neumáticas
Seguridad e Higiene
Volver
Higiene
Protección de cabeza
Ropa de trabajo y accesorios
Protección de manos
Calzado
Protección contra caidas
Equipamiento de taller
Volver
Bancos, mesas y caballetes
Mangueras y aire comprimido
Iluminación y alargues
Equipos y diagnóstico
Expositores, soportes y cubetas
Arrancadores y cargadores de batería
Fundas para protección del vehículo
Otros
Equipos de medición
Volver
Calibres
Cintas métricas
Multímetros y testers
Medidores de presión
Medidores de temperatura
Otros
CATÁLOGOS
Empresa
Mi cuenta
RRHH
Contacto
Solicite Vendedor
Venta y atención telefónica - 2288 0000 - L a V 8:00 a 17:00
Trabaja con nosotros
Menú
Buscar
Filtros
Menú personal
Inicio
/
Equipamiento de taller
/
Arrancadores y cargadores de batería
Arrancadores y cargadores de batería
Ver como
Grilla
Lista
Ordenar por
Posición
Nombre: A a la Z
Nombre: Z a la A
Lo Más Nuevo
ARRANCADOR 12 V 1600 AMPERS
Referencia: 0772 124 42
Arrancador para vehículos de 12 Volt.
ARRANCADOR 12 V 2500 AMPERS
Referencia: 0772 124
Arrancador para vehículos de 12 Volt.
ARRANCADOR 12/24 V 5000/2500 AMPERS
Referencia: 0772 124 44
Arrancador para vehículos de 12 y 24 Volts.
ARRANCADOR CARGADOR PORTÁTIL 12 VOLTS
Referencia: 0772 30
Arrancador para vehículos con motor de 12 V y cargador para dispositivos de 5V/2A; con función de carga inalámbrica.
CARGADOR INTELIGENTE 12 V - 3,8 AMPERS
Referencia: 0772 338
Cargador innovador y avanzado para un amplio rango de baterías SLA de 12 V - 3,8 Ah. Resistente al agua y tamaño reducido en comparación con los cargadores convencionales.
Categorías
Corte y Taladro
Abrasivos
Químicos
Normalizados
Mecánica
Cintas
Carrocería
Herrajes
Soldadura
Anclajes
Electricidad
Herramientas
Máquinas
Seguridad e Higiene
Equipamiento de taller
Bancos, mesas y caballetes
Mangueras y aire comprimido
Iluminación y alargues
Equipos y diagnóstico
Expositores, soportes y cubetas
Arrancadores y cargadores de batería
Fundas para protección del vehículo
Otros
Equipos de medición
CATÁLOGOS
Etiquetas populares
0714
0715
0893
0899
1899
abrasivos
broca
brocas
corte y taladro
electricidad
herramienta
herramientas
mecha
mechas
zebra
Ver todas