Cerrar
Buscar
Filtros
Barniz acrílico poliuretánico con un alto contenido en sólidos que resulta muy fácil de aplicar. Actúa como barniz de secado rápido, alcanzando un acabado de alto brillo. Se puede lijar y pulir muy fácilmente con el fin de eliminar posibles imperfecciones.
Referencia: 0828 605 01

Características:

· Acrílico 2K HS (alto sólido).
· Secado rápido.
· Buena adaptación en condiciones adversas de temperatura y
humedad.
· Excelente rendimiento, aún en diluciones del 25%.
· Acabado de alto brillo.

Características:

· Acrílico 2K HS (alto sólido).
· Secado rápido.
· Buena adaptación en condiciones adversas de temperatura y
humedad.
· Excelente rendimiento, aún en diluciones del 25%.
· Acabado de alto brillo.

Color Incoloro
Espesor 50 - 60 micras (2 manos)
Evaporación 50%
Secado al tacto 2,5 horas
Pulido (20°C) 9 horas
Mezcla 2:1 - 25%
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos