Cerrar
Buscar
Filtros

BOINA DE LANA DOBLE FAZ 180 MM

Detalles del producto
Boina doble faz 100% lana para pulido de pintura automotriz.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0585 180 004

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Diámetro180 mm.
· Material: 100% lana natural.
· Uso universal. Adecuado para el pulido de cualquier tipo de
pinturas de auto.
· El doble faz permite utilizarlas de ambos lados.
· Mayor durabilidad y economía.
· Alta productividad y excelente terminación.
· Balance perfecto.
· Flexibilidad ideal para trabajos en superficies curvas.
· No ralla la pintura.


Aplicaciones
· Pulido de pinturas para autos.

Etiquetas de productos