Cerrar
Buscar
Filtros

BOMBA NEUMÁTICA PARA EXTRACCIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS

Detalles del producto
Herramienta diseñada para realizar un cambio y purga de líquido de frenos mediante vació de forma rápida, fácil, limpia y segura.
Leer descripción completa
Referencia: 0714 550 200

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
• Fabricado con materiales de gran resistencia.
• Requiere aire comprimido entre 70 psi (4.8 bar) a 170 psi
(11,6 bar).
• La unidad crea un vacío de gran alcance, que se utiliza para
purgar y limpiar líneas de líquido de frenos hidráulicos.
• Incluye un vaso rellenador para hacer un cambio completo de
líquido de frenos.
• Realiza un cambio de líquido del embrague en vehículos pesados.
• Diseño ergonómico de gran estabilidad con base y soporte que
evita se incline o caiga.
• Válvula de drenado en el extractor para vaciar el líquido sucio
en el contenedor.


Aplicaciones
• Vehículos livianos: cargar y extraer líquido de frenos
convencionales y ABS.
• Vehículos pesados: cargar y extraer líquido del embrague
hidráulico.
• Motos: cargar y extraer líquido de frenos.

Etiquetas de productos