Cerrar
Buscar
Filtros

BUMPER TEXTUPLAST

Detalles del producto
Recubrimiento mono-componente para devolver el grabado original a los plásticos. Excelentes características de adhesión y flexibilidad.
Leer descripción completa
Referencia: 1893 281

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

  • Ideal para restaurar el grabado después de una reparación en
    plásticos como paragolpes, spoilers, molduras, revestimientos de
    plásticos interiores, etc.
  • Secado rápido, a los 10 minutos ya no se adhiere el polvo, a los
    20 minutos ya se puede tocar con las manos.
  • No pierde color.
  • El producto se presenta en color negro.
  • De esta manera no será necesario pintar para un acabado final.
    En el caso que sea necesario pintar, hacerlo después de 4 horas.
  • Evita que la mano se escurra durante el trabajo.
  • Se puede diluir con disolvente nitro para ajustar el grabado.
  • Diluido al 40% se puede utilizar como imprimación para mejorar
    la adherencia sobre plásticos de masillas de poliester, aparejos y
    pinturas.
  • Se adhiere sobre cualquier tipo de plástico.
  • Se puede pintar con cualquier pintura para carrocerías.
Etiquetas de productos