Cerrar
Buscar
Filtros
Diseño elástico que incrementa la seguridad al minimizar el daño causado por una cuerda normal en una caída.
Referencia: 0899 032 071

Características:

  • Cumple con las normas EN 354/355.
  • Material compuesto por filamentos elásticos.
  • Con dos ganchos de sujeción (Ø máx. 59 mm).
  • Ofrece seguridad óptima al trepar y cambiar
    de posición mientras se trabaja.
  • Elementos contra caídas con fibras especiales
    entrelazadas.
  • Longitud: 1,8 metros sin estirar.

 

Aplicaciones:

Equipamiento de uso individual de protección contra caidas, ideal para trabajos en altura.

 

Características:

  • Cumple con las normas EN 354/355.
  • Material compuesto por filamentos elásticos.
  • Con dos ganchos de sujeción (Ø máx. 59 mm).
  • Ofrece seguridad óptima al trepar y cambiar
    de posición mientras se trabaja.
  • Elementos contra caídas con fibras especiales
    entrelazadas.
  • Longitud: 1,8 metros sin estirar.

 

Aplicaciones:

Equipamiento de uso individual de protección contra caidas, ideal para trabajos en altura.

 

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos