Cerrar
Buscar
Filtros

CABO DE SEGURIDAD FORMA "Y"

Detalles del producto
Accesorio de uso individual para protección contra caídas al moverse en una torre, andamio, estructuras metálicas, escaleras marineras, etc. Siempre siendo utilizado en conjunto con el arnés de seguridad de la misma marca, al trabajar a más de 2 metros de altura. Disponible en 2 modelos: Cabo Simple y en Forma de “Y” con absorbedo de energía.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0899 032 955
Stock: Agotado

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

  • Cumple con la norma NR 35 del Ministerio de Trabajo.
  • Fabricado conforme las normas NBR 15834/15836/15837.
  • Confeccionado en cinta de poliéster.
  • Cinta con ancho de 45 mm.
  • Límite máximo de peso: 100 Kg.
  • Equipamiento liviano.
    - 2 ganchos de doble traba con abertura de 55 mm.
    - 1 gancho de doble traba con abertura de 25 mm.
    - 1 Absorbedor de energía.
    - Longitud total: 165 cm.

 

 

Aplicaciones:

  • Arnés y Cabo de seguridad modelo “Y”: Para trabajos
    en alturas por encima de 4 metros.
Etiquetas de productos