Cerrar
Buscar
Filtros

CALIBRE

Detalles del producto
Calibre adecuado para mediciones internas, de reborde, externas y de profundidad.
Datos técnicos
Escala Rango de medición Longitud de los picos
Superior Inferior
1/128" 0,05 mm
Superior Inferior
0 - 6" 0 - 150 mm
40 mm
Documentos adjuntos
Ficha Técnica
Leer descripción completa
Referencia: 0715 76 01

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características:

  • Fabricado en acero endurecido.
  • Escala del nonio de lata precisión.
  • Botón de bloqueo.
  • Superficies de medición rectificadas y facetadas.
  • Graduación gravada a láser, duradera y nítida.
  • Tabla de roscas en la parte anterior.
  • Varilla de profundidad.
  • Cumple con la norma DIN 862.

 

Etiquetas de productos
Los clientes que compraron este producto también han comprado

MASCARILLA DESECHABLE P2 CON VÁLVULA

Referencia: 0899 121 106
Mascarilla valvulada desechable P2 NR D pre-moldeada sin clip nasal para un mayor confort del usuario.

ROST OFF ICE 400ML

Referencia: 0893 240
Eliminador de óxido de alta calidad con efecto de rotura por baja temperatura en contacto con las superficies metálicas y de potente efecto capilar.

CAMILLA PARA MECÁNICO

Referencia: 0715 93 007
Camilla para mecánico fabricada en plástico resistente a impactos.

CINTA MÉTRICA 5 METROS TOPE IMANTADO

Referencia: 0714 64 569
Cinta métrica de gran calidad. Carcasa plástica, liviana y evita problemas de corrosión. Cinta de acero extremadamente estable, no se dobla gracias a su curvatura. Con retracción automática.