Cerrar
Buscar
Filtros
Camisa de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.

Características:

· Alta resistencia y calidad.
· Confeccionado en sarga de 190 gramos.
· Triple costura, para brindar mayor resistencia al uso.
· Hilos de costura de alta resistencia.
· Dos bolsillos con tapa en delantera.
· Mínimo encogimiento.
· Composición: 100% algodón.
· Disponible en color gris claro.
· Color firme (mínima decoloración).

Imagen de CAMISA COUNTRY 100% ALGODÓN TALLE S
CAMISA COUNTRY 100% ALGODÓN TALLE S
Camisa de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.
Referencia: 0899 535 708
Imagen de CAMISA COUNTRY 100% ALGODÓN TALLE M
CAMISA COUNTRY 100% ALGODÓN TALLE M
Camisa de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.
Referencia: 0899 535 709
Imagen de CAMISA COUNTRY 100% ALGODÓN TALLE L
CAMISA COUNTRY 100% ALGODÓN TALLE L
Camisa de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.
Referencia: 0899 535 710
Imagen de CAMISA COUNTRY 100% ALGODÓN TALLE XL
CAMISA COUNTRY 100% ALGODÓN TALLE XL
Camisa de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.
Referencia: 0899 535 711
Imagen de CAMISA COUNTRY 100% ALGODÓN TALLE XXL
CAMISA COUNTRY 100% ALGODÓN TALLE XXL
Camisa de trabajo acorde a la norma EN 340:2004. Disponible en color gris claro sin reflectivo.
Referencia: 0899 535 712

Características:

· Alta resistencia y calidad.
· Confeccionado en sarga de 190 gramos.
· Triple costura, para brindar mayor resistencia al uso.
· Hilos de costura de alta resistencia.
· Dos bolsillos con tapa en delantera.
· Mínimo encogimiento.
· Composición: 100% algodón.
· Disponible en color gris claro.
· Color firme (mínima decoloración).

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos