Cerrar
Buscar
Filtros
Cargador innovador y avanzado para un amplio rango de baterías SLA de 12 V - 3,8 Ah. Resistente al agua y tamaño reducido en comparación con los cargadores convencionales.
Referencia: 0772 338

Características:

· Capacidad de suministro 3,8 Ampers.
· Protección contra polvo y agua IP65.
4 modos de carga adecuados para distintos tipos de
baterías SLA.
· Modo 1: adecuado para baterías pequeñas de 14 Ah o menor.
· Modo 2: adecuado para baterías grandes de más de 14 Ah en
condiciones normales.
· Modo 3: adecuado para baterías grandes de más de 14 Ah en
condiciones de frío extremo.
· Modo 4: adecuado para baterías pequeñas de 14 Ah o menor.

Características:

· Capacidad de suministro 3,8 Ampers.
· Protección contra polvo y agua IP65.
4 modos de carga adecuados para distintos tipos de
baterías SLA.
· Modo 1: adecuado para baterías pequeñas de 14 Ah o menor.
· Modo 2: adecuado para baterías grandes de más de 14 Ah en
condiciones normales.
· Modo 3: adecuado para baterías grandes de más de 14 Ah en
condiciones de frío extremo.
· Modo 4: adecuado para baterías pequeñas de 14 Ah o menor.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos