Cerrar
Buscar
Filtros
Cargador innovador y avanzado para un amplio rango de baterías SLA de 6V/12V. Resistente al agua y tamaño reducido en comparación con los cargadores convencionales.
Referencia: 0772 32

Características
· Capacidad de suministro 2 Ampers.
· Protección contra polvo y agua IP65.
4 modos de carga adecuados para distintos tipos de
baterías SLA.
· Modo 1: adecuado para baterías pequeñas de 14 Ah o menor.
· Modo 2: adecuado para baterías grandes de más de 14 Ah en
condiciones normales.
· Modo 3: adecuado para baterías grandes de más de 14 Ah en
condiciones de frío extremo.
· Modo 4: adecuado para baterías pequeñas de 14 Ah o menor.

Características
· Capacidad de suministro 2 Ampers.
· Protección contra polvo y agua IP65.
4 modos de carga adecuados para distintos tipos de
baterías SLA.
· Modo 1: adecuado para baterías pequeñas de 14 Ah o menor.
· Modo 2: adecuado para baterías grandes de más de 14 Ah en
condiciones normales.
· Modo 3: adecuado para baterías grandes de más de 14 Ah en
condiciones de frío extremo.
· Modo 4: adecuado para baterías pequeñas de 14 Ah o menor.

Voltaje 220 - 240 V AC - 50/60 Hz
Consumo de energía 40 W
Entrada de corriente 0,4 ARMS máx.
Corte de voltaje 14,4 ± 0,25 o 14,7 ± 0,25 o 7,2 ± 0,25 V DC
Corriente de carga 2,0 A ± 10% o 0,8 A ± 10 %
Corriente de drenaje < 5 mA (No entrada AC)
Onda 150 mV máx.
Tipo de batería

12 V batería de plomo: 1,2 Ah - 100 Ah

6 V batería de plomo: 1,2 Ah - 14 Ah
Protección contra polvo y agua IP 65
Ruido audible < 50 dB (Prueba desde 500 mm de distancia)
Temperatura de funcionamiento 0 a 40°C
Fusible interno 1,6 A - 250 V
Etiquetas de productos