Cerrar
Buscar
Filtros

CARRETEL 30 METROS IP44

Detalles del producto
Carretel para exterior con cable de 30 metros y protección IP44.
Documentos adjuntos
Ficha Técnica
Leer descripción completa
Referencia: 0774 033 329
Stock: Disponible
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Protección contra sobrecalentamiento con indicador lumínico.
· Carcasa plástica a prueba de roturas.
· 4 conexiones Schuko con cubierta de protección.
· Cable flexible tipo H07RN-F recubierto en neopreno.
· Estructura tubular de acero anti-impactos.
· Mango ergonómico para su fácil transporte.
· Incluye interruptores de seguridad.
· Material conductor del cable: cobre puro 3 x 2,5 mm².


Aplicaciones
· Uso profesional en ambientes industriales, de construcción en
interiores.
· Para utilizar con herramientas eléctricas tales como amoladoras,
rotomartillos, lijadoras, en combinación o no con aspiradoras,
focos de iluminación, etc.

Etiquetas de productos