Cerrar
Buscar
Filtros
Carro modular para transportar, de forma organizada, las herramientas de trabajo. Compuesto por 3 módulos desmontables, posee mango telescópico y ruedas para su fácil traslado.
Referencia: 0715 93 700

Características:

· Fabricado en chapa de acero y detalles en polipropileno.
· Ruedas plásticas recubiertas con goma.
· Conformado por 3 módulos desmontables.
· Cada compartimiento puede ser cerrado individualmente con
candado.

 

Aplicaciones:

· Talleres mecánicos, departamentos de mantenimiento industrial,
carpinterías, etc.

Características:

· Fabricado en chapa de acero y detalles en polipropileno.
· Ruedas plásticas recubiertas con goma.
· Conformado por 3 módulos desmontables.
· Cada compartimiento puede ser cerrado individualmente con
candado.

 

Aplicaciones:

· Talleres mecánicos, departamentos de mantenimiento industrial,
carpinterías, etc.

Carga 1 - Módulo superior: 15kg
Carga 2 - Módulo intermediário: 5kg
Carga 3 - Módulo inferior: 10kg
Dimensiones (HxLxP) 72x52x32cm
Peso total 15kg
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos