Cerrar
Buscar
Filtros

CARRO DE TRABAJO, 7 CAJONES

Detalles del producto
Carro de taller con 7 cajones, 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles (con freno). Capacidad de carga 250 Kg.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 5584 699 007

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Fabricado en acero.
· Mango lateral.
· Bloqueo centralizado por cerradura de cilindro.
· Parte superior recubierta en goma EVA de 5 mm.
· 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles con freno.
· 7 cajones con correderas telescópicas de 45 mm, guiadas por
sistema de rulemanes, con bloqueo rápido para evitar la apertura
no deseada de los mismos.
· Capacidad de carga por cajón: 25 Kg.
· Capacidad de carga total: 250 Kg.
· Espesor del acero:
- Cajones: 0,6 mm el cuerpo y 0,8 mm el frente.
- Cuerpo del carro: 0,8 mm.
· Medidas externas del carro sin ruedas y mango lateral:
Ancho x Profundidad x Alto (mm): 678 x 459 x 724.

Etiquetas de productos