Cerrar
Buscar
Filtros

CATRACA + CINTA DE AMARRE 35MM X 6 METROS 1 TONELADA

Cinta para amarre de carga, ideal para amarres envolventes directos o enlazados.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia: 0713 92 331

Características
· Fabricada 100 % en poliéster.
· Se estira hasta un 7%.
· Resiste temperaturas -40 ° C hasta 100° C.
· Terminal de fijación en acero bicromatizado.
· Factor de seguridad 2:1.

Certificado
· Normas de referencia:
- EN 12195-2 requisitos de seguridad para amarres.
- ABNT 15883-2 requisitos mínimos de seguridad para uso de los
materiales de amarre.

Características
· Fabricada 100 % en poliéster.
· Se estira hasta un 7%.
· Resiste temperaturas -40 ° C hasta 100° C.
· Terminal de fijación en acero bicromatizado.
· Factor de seguridad 2:1.

Certificado
· Normas de referencia:
- EN 12195-2 requisitos de seguridad para amarres.
- ABNT 15883-2 requisitos mínimos de seguridad para uso de los
materiales de amarre.

Etiquetas de productos