Cerrar
Buscar
Filtros
Cinceles con encastre SDS max para utilizar con martillo demoledor en procesos de demolición.

Características:

· Cuerpo cilíndrico con encastre SDS max.
· 2 modelos:
1. Puntero: utilizado para romper elementos de construcción tales
como losas, columnas, etc.
2. Punta plana: utilizado para realizar aberturas y remover
revestimientos como azulejos y pisos.
3. Punta plana: utilizado para realizar aberturas y remover
revestimientos como azulejos y pisos.

 

Aplicaciones:

· Trabajos de demolición.

Imagen de CINCEL SDS MAX PUNTERO 280MM
CINCEL SDS MAX PUNTERO 280MM
Cinceles con encastre SDS max para utilizar con martillo demoledor en procesos de demolición.
Referencia: 5523 911 280
Imagen de CINCEL SDS MAX PUNTERO 400MM
CINCEL SDS MAX PUNTERO 400MM
Cinceles con encastre SDS max para utilizar con martillo demoledor en procesos de demolición.
Referencia: 5523 911 400
Imagen de CINCEL SDS MAX 280MM PUNTA PLANA 25MM
CINCEL SDS MAX 280MM PUNTA PLANA 25MM
Cinceles con encastre SDS max para utilizar con martillo demoledor en procesos de demolición.
Referencia: 5523 912 225
Imagen de CINCEL SDS MAX 400MM PUNTA PLANA 25MM
CINCEL SDS MAX 400MM PUNTA PLANA 25MM
Cinceles con encastre SDS max para utilizar con martillo demoledor en procesos de demolición.
Referencia: 5523 912 425
Imagen de CINCEL SDS MAX 300MM PUNTA PLANA 50MM
CINCEL SDS MAX 300MM PUNTA PLANA 50MM
Cinceles con encastre SDS max para utilizar con martillo demoledor en procesos de demolición.
Referencia: 5523 913 350

Características:

· Cuerpo cilíndrico con encastre SDS max.
· 2 modelos:
1. Puntero: utilizado para romper elementos de construcción tales
como losas, columnas, etc.
2. Punta plana: utilizado para realizar aberturas y remover
revestimientos como azulejos y pisos.
3. Punta plana: utilizado para realizar aberturas y remover
revestimientos como azulejos y pisos.

 

Aplicaciones:

· Trabajos de demolición.

Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos