Cerrar
Buscar
Filtros
Cinta adhesiva con base de tejido de algodón con adhesivo transparente a la base de caucho y resina de gran resistencia mecánica.
Referencia: 3872 19 20

Características:

· Cinta de tejido de algodón.
· Excelente resistencia mecánica (tracción, torsión, vibración,
abrasión).
· Fácil aplicación.
· Retarda la propagación de la llama.

 

Aplicación:

· Ideal para chicotes eléctricos.
· Utilizada para aislación, fijación, y sellado en general.

Características:

· Cinta de tejido de algodón.
· Excelente resistencia mecánica (tracción, torsión, vibración,
abrasión).
· Fácil aplicación.
· Retarda la propagación de la llama.

 

Aplicación:

· Ideal para chicotes eléctricos.
· Utilizada para aislación, fijación, y sellado en general.

Espesor 0,30 mm
Adhesión al acero 0,6 Kgf / 25 mm
Índice de inflamabilidad 2500 mm/min
Resistencia a tracción 8,1 Kgf/25 min
Resistencia a la temperatura Hasta 92°C
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos