Cerrar
Buscar
Filtros
La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión, indicada para la protección mecánica de cables e hilos, se usa generalmente en pequeñas reparaciones eléctricas, reparaciones eléctricas automotrices, redes de baja tensión, trabajos del hogar, refuerzos en mangos de herramientas y mantenimientos leves.

Características:

· Buena aislación eléctrica y térmica.
· Buena flexibilidad.
· Resistencia a los rayos U.V.
· Alta durabilidad.
· Reduce la vulnerabilidad de los materiales eléctricos.
· Fácil de aplicar y cortar.
· Se amolda en cualquier superficie.
· Anti-llama.
· Clase de tensión C de hasta 750 V, tipo 6 y de temperatura 0°
a 90°C.

 

Aplicaciones:

Reparaciones eléctricas en:
· Automóviles
· Motos
· Camiones
· Ómnibus
· Máquinas agrícolas
· Embarcaciones.
Reparaciones en Redes de baja tensión:
· Obras
· Instalaciones eléctricas en general
· Talleres
· Tiendas
· Uso general en pequeñas reparaciones
· Mantenimiento provisorio
· Arreglo de electrodomésticos y aparatos eléctricos.
Refuerza la protección en mangos de herramienta.

Imagen de CINTA AISLADORA ENERGY – CLASE C 10M
CINTA AISLADORA ENERGY – CLASE C 10M
La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión, indicada para la protección mecánica de cables e hilos, se usa generalmente en pequeñas reparaciones eléctricas, reparaciones eléctricas automotrices, redes de baja tensión, trabajos del hogar, refuerzos en mangos de herramientas y mantenimientos leves.
Referencia: 0985 181 001
Imagen de CINTA AISLADORA ENERGY – CLASE C 5M
CINTA AISLADORA ENERGY – CLASE C 5M
La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión, indicada para la protección mecánica de cables e hilos, se usa generalmente en pequeñas reparaciones eléctricas, reparaciones eléctricas automotrices, redes de baja tensión, trabajos del hogar, refuerzos en mangos de herramientas y mantenimientos leves.
Referencia: 0985 180 501

Características:

· Buena aislación eléctrica y térmica.
· Buena flexibilidad.
· Resistencia a los rayos U.V.
· Alta durabilidad.
· Reduce la vulnerabilidad de los materiales eléctricos.
· Fácil de aplicar y cortar.
· Se amolda en cualquier superficie.
· Anti-llama.
· Clase de tensión C de hasta 750 V, tipo 6 y de temperatura 0°
a 90°C.

 

Aplicaciones:

Reparaciones eléctricas en:
· Automóviles
· Motos
· Camiones
· Ómnibus
· Máquinas agrícolas
· Embarcaciones.
Reparaciones en Redes de baja tensión:
· Obras
· Instalaciones eléctricas en general
· Talleres
· Tiendas
· Uso general en pequeñas reparaciones
· Mantenimiento provisorio
· Arreglo de electrodomésticos y aparatos eléctricos.
Refuerza la protección en mangos de herramienta.

Espesor 0,13 mm
Tipo de adhesivo Goma
Adhesión al acero = 1,8 N/cm
Adhesión al dorso = 1,5 N/cm
Fuerza de desenrrollamiento = 1,5 N/cm
Tracción = 22 N/cm
Elongación = 180 %
Inflamabilidad < 8 S
Resistencia al voltaje 750 V
Tensión disruptiva 7.000 V
Resistencia al calor -10°C hasta 90°C
Contenido de plomo < 100 PPM
Clase C ABNT
Tipo 6 ABNT
Validez 24 meses
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente