Cerrar
Buscar
Filtros
Cinta aisladora disponible en varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas.

Características:

· Buenas propiedades dieléctricas.
· Buena dilatación y flexibilidad.
· Excelente adhesión.
· No es inflamable.
· Fácil de cortar y aplicar.
· Gran duración.
· Excelente memoria elástica (acepta y sigue la dilatación y
contracción de los objetos después de aplicada).
· Cumple las siguientes normas: RoHS / CSA / UL.

 

Aplicaciones:

· Aislamiento de cables eléctricos hasta 600 V.
· Protección externa en instalaciones eléctricas (circuitos eléctricos)
de medio y alto voltaje.
· Adecuada para cubrir empalmes y termianciones eléctricas,
creando un recubrimento profesional resistente a la abrasión.
· Adecuada para proteger mangos de herramientas.
· Adecuada como capa de aislamiento contra rayos UV.
· Adecuada como capa de aislamiento contra agentes climáticos.

Imagen de CINTA AISLADORA PVC AMARILLA
CINTA AISLADORA PVC AMARILLA
Cinta aisladora disponible en varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas.
Referencia: 0985 190 52
Imagen de CINTA AISLADORA PVC AZUL
CINTA AISLADORA PVC AZUL
Cinta aisladora disponible en varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas.
Referencia: 0985 190 53
Imagen de CINTA AISLADORA PVC VERDE
CINTA AISLADORA PVC VERDE
Cinta aisladora disponible en varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas.
Referencia: 0985 190 54
Imagen de CINTA AISLADORA PVC ROJA
CINTA AISLADORA PVC ROJA
Cinta aisladora disponible en varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas.
Referencia: 0985 190 55
Imagen de CINTA AISLADORA PVC BLANCA
CINTA AISLADORA PVC BLANCA
Cinta aisladora disponible en varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas.
Referencia: 0985 190 56

Características:

· Buenas propiedades dieléctricas.
· Buena dilatación y flexibilidad.
· Excelente adhesión.
· No es inflamable.
· Fácil de cortar y aplicar.
· Gran duración.
· Excelente memoria elástica (acepta y sigue la dilatación y
contracción de los objetos después de aplicada).
· Cumple las siguientes normas: RoHS / CSA / UL.

 

Aplicaciones:

· Aislamiento de cables eléctricos hasta 600 V.
· Protección externa en instalaciones eléctricas (circuitos eléctricos)
de medio y alto voltaje.
· Adecuada para cubrir empalmes y termianciones eléctricas,
creando un recubrimento profesional resistente a la abrasión.
· Adecuada para proteger mangos de herramientas.
· Adecuada como capa de aislamiento contra rayos UV.
· Adecuada como capa de aislamiento contra agentes climáticos.

Grosor (mm) 0,15 ± 0,01
Ancho (mm) 19 ± 0,5
Resistencia al desgarro (KN/m) = 2,8
Estiramiento (%) = 160
Ruptura dieléctrica = 6
Adhesión (KN/m) = 0,1
Resistencia térmica Entre -25°C y 90°C
Prueba de llama No inflamable
Vida útil 18 meses
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos