Cerrar
Buscar
Filtros

CINTA DOBLE FAZ

Detalles del producto
Cinta de doble faz, compuesta por adhesivos y espuma acrílica, que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas, con una gran adhesión a la superficie, y resistencia a solventes, calor y humedad.
Documentos adjuntos
Ficha Técnica
Leer descripción completa
Disponible en varias versiones
Mostrar versionesVisualización de precios para clientes después del registro

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Referencia Descripción

Referencia:

0894 909 306

CINTA DOBLE FAZ GRIS 6MM X 10M

Referencia:

0894 909 369

CINTA DOBLE FAZ GRIS 12MM X 20M

Referencia:

0894 909 319

CINTA DOBLE FAZ GRIS 19MM X 20M

Referencia:

0894 909 324

CINTA DOBLE FAZ GRIS 24MM X 3M

Referencia:

0894 909 519

CINTA DOBLE FAZ BLANCA 19MM X 20M

Referencia:

0894 909 109

CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 9MM X 20M

Características
· Fácil de usar, para un gran variedad de aplicaciones.
· Buena resistencia a la humedad.
· Une y sella, 2 en 1.
· Alto poder de adhesión.
· Resistente a altas temperaturas, rayos ultravioletas y agentes
químicos.
· Puede sustituir algunos tipos de fijación mecánica y realizar la
unión de muchos materiales plásticos de la industria automotriz.

Aplicaciones
Construcción
· Metal: acero o aluminio sin tratar.
· Madera.
· Plásticos: ABS, PVC duro, PMMA, etc.
Auto
· Espejos.
· Baguetas.
Otros
· Señaléticas y cartelería.
· Displays y exhibidores.

Etiquetas de productos