Cerrar
Buscar
Filtros
Aparato comprobador y de diagnóstico con impresora integrada, para el ensayo simple y rápido de baterías de arranque y sistemas de carga (alternador).
Referencia: 0964 772 801

Características
· Protección de polaridad inversa. Previene accidentes al conectar
las pinzas.
· No es necesario quitar la batería. Mínimo esfuerzo y tiempo
necesarios para hacer el test.
· Comprobación del estado de la batería en pocos segundos. El
test se puede realizar delante del cliente permitiendo la toma de
decisiones al instante.
· Impresora térmica integrada. No necesita cargar tinta. Múltiples
impresiones posibles. Permite documentar las pruebas realizadas.
· Fuente propia de energía. Las pruebas no afectan a la carga de
la batería.
· Pantalla LCD.
· Fecha, horas y nombre del test, ajustables.
· Informes del estado de la batería bien definidos. Resultados
claros que no dan lugar a interpretaciones erróneas.
· Guardado de informes en software.
· Incluye: 3 rollos de impresión, pendrive con software para
descarga de datos, cable USB y manual impreso.


Aplicaciones
· Para baterías VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIO.
· Comprobación de baterías de 6 a 12 V y sistemas de carga
de 12 y 24 V. (Auto y moto)
· Prueba el estado de la batería, el estado de la carga,
comprobación de tierra, el voltaje de arranque y estado de los
diodos.

Características
· Protección de polaridad inversa. Previene accidentes al conectar
las pinzas.
· No es necesario quitar la batería. Mínimo esfuerzo y tiempo
necesarios para hacer el test.
· Comprobación del estado de la batería en pocos segundos. El
test se puede realizar delante del cliente permitiendo la toma de
decisiones al instante.
· Impresora térmica integrada. No necesita cargar tinta. Múltiples
impresiones posibles. Permite documentar las pruebas realizadas.
· Fuente propia de energía. Las pruebas no afectan a la carga de
la batería.
· Pantalla LCD.
· Fecha, horas y nombre del test, ajustables.
· Informes del estado de la batería bien definidos. Resultados
claros que no dan lugar a interpretaciones erróneas.
· Guardado de informes en software.
· Incluye: 3 rollos de impresión, pendrive con software para
descarga de datos, cable USB y manual impreso.


Aplicaciones
· Para baterías VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIO.
· Comprobación de baterías de 6 a 12 V y sistemas de carga
de 12 y 24 V. (Auto y moto)
· Prueba el estado de la batería, el estado de la carga,
comprobación de tierra, el voltaje de arranque y estado de los
diodos.

Voltaje de funcionamiento  9 - 36C.c de V (máximo)
Capacidad de análisis
Automotriz 12V Baterías
(100A - 2000A)
 ECCA/SAE, EN
IEC, CA/MCA
JIS#, DIN
Capacidad de análisis
Motocicleta 12V Baterías
(40A - 600A)
 ECCA/SAE, EN
IEC, CA/MCA
JIS#, DIN
Precisión DC Volts  +/- 1% de lectura
Tiempo de análisis de la batería  Menos de 8 segundos
Clave máxima  17 caracteres
Protección  Inversión de polaridad
Memoria interna  Almacena hasta 80 resultados
Conexión PC  Cable USB
Impresora  Unidad termo
Ancho del papel (mm)  57,5 +/- 0,5
Diámetro del rollo de papel  45 mm O.D. máximo
Velocidad de impresión  50 mm/seg
Temperatura de trabajo  0°C - 50°C
Humedad  10% - 80%
Aprobación  CE, RoHS
Escribe tu propia reseña
  • Sólo los usuarios registrados pueden escribir reseñas
  • Malo
  • Excelente
Etiquetas de productos