Cerrar
Buscar
Filtros

CORDERITO NEGRO PREMIUM 135MM

Detalles del producto
Para trabajos de pulido profesionales en superficies de pintura.
Documentos adjuntos
Leer descripción completa
Referencia: 0585 135
+I.V.A.

Exclusivamente para el Profesional

Regístrese ahora y acceda a más de 4.000 productos

Iniciar sesión, registrarse

Características
· Mayor densidad de lana para colores oscuros.
· Resultados sin pelusas.
· Resultados visibles en muy poco tiempo. La estructura gruesa de
esta piel garantiza un volumen de arranque de viruta óptimo.
· Mínima generación de calor combinada con una larga vida útil.
Gracias a la piel de cordero auténtica de la más alta calidad.
· Color: negro.
· Material: piel de cordero.
· Diámetro interno: 125 mm.
· Diámetro total: 135 mm.

Etiquetas de productos
Los clientes que compraron este producto también han comprado

PISTOLA DE LIMPIEZA “TOP GUN”

Referencia: 0891 703 140
Pistola de limpieza “top gun”

LLAVE DE IMPACTO 3/4"

Referencia: 0703 773 0
Poderosa llave de impacto de 3/4”, confiable para trabajos rápidos de cambio de rueda. Torque 1500 Nm.

JUEGO DE HERRAMIENTAS, 91 PIEZAS

Referencia: 0965 93 121
La elección perfecta para transportar un juego completo de herramientas.

PLATO SOPORTE ESPUMA 3 EN 1

Referencia: 0586 01 145
Plato soporte de tres componentes (medidas 65, 125 y 145 mm) para montar espumas de pulir, corderitos, etc., con soporte de velcro.